画像準備中

新布テープ 色物

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(36巻) 注文コード 61255376 品番 N760S02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・テープの色が選べて製品の識別に便利です。
・水気や湿気に強い特殊繊維をベースに使用しています。
・水がかかっても強度はほとんど低下しません。
・反発力の強い段ボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着しします。

用途・段ボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包・荷物の識別 タイプ手切れ可能 テープ幅(mm)38 基材PETクロス テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)8.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※段ボール封緘などの包装用テープですので、ガラス、車のボディ等に直接貼らないでください。
※人体(皮膚)には直接貼らないでください
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできない事があります。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
※納入先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする