フィットライトテープ No.738

(17件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 61255498 品番 N738M02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。
テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。
焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較)
しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。
ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。
描画性に優れ、油性インクで書くことができます。
特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 基材ポリエチレンクロス/再生PETクロス 粘着剤アクリル系 用途引越し、建築養生用。 タイプ手切れ可能 伸度(%)25 タック(ボールNo.)16 主な用途引越し・建築養生用 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)40 再生材使用使用
注意
※このテープは養生用テープです。電気絶縁用、包装用、重量物には使用しないでください。
※人体(皮膚)に直接貼らないでください。
※白木等のムク材・大理石等の石材・塩ビ素材への使用は避けてください。その他の素材に関しては、貼る面の材質(天然素材など)や、
表面状態(表面強度の弱いもの)によって、糊残り、変色や貼り付け面をいためることがあります。
※テープを貼った状態で長時間直射日光を受けると糊残りすることがありますので、ご注意ください。
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできないことがあります。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25939578
2025-10-27
用途:
イベント養生
建設業・工事業

床、壁の養生止めにいつも使用しています
安定した品質で粘着の残りもなく信頼できる商品です

2025-11-12
用途:
梱包作業
飲食業

薄手すぎず、しっかりとした粘着力です。
弱さもないので、安心してお客様の品を梱包できますし、
安っぽさもないので、助かります。

2025-06-24
用途:
臨時キャンペーンブースの設営
サービス業

1週間程度行うキャンペーンブースを設営する際に使用しています。
1週間問題なく使用できるくらいの粘着力があり、使用後にはきれいに糊残りなく剥がれるので大変助かっています。

2025-04-03
用途:
包装用のテープ
建設業・工事業

定番の包装テープ、使いやすくて、剥がした後のべた付きもなく良好

対象商品:
68159202
2023-12-22
用途:
黒の化粧板の隙間埋め
有限会社市川熔接所 様 (建設業・工事業)

色が化粧板の黒に似ていたので良かったです。貼りつけも問題ありません。

対象商品:
16448985
2023-05-03
用途:
什器・備品等の搬入時、養生作業に使用
EAST 様 (建設業・工事業)

養生テープにも種類・粘着があり、今まで使用していたものが使いやすく注文し、早めの対応に感謝しております。安心して使用できます。

対象商品:
68159202
2022-11-19
用途:
ホール舞台で
製造業

使い勝手は悪くなく見た目も気分良く作業出来ますが、値段的に「大道具さん向けかな」と。

対象商品:
39540636
2022-06-16
用途:
ビニール袋のフタに使用

小さい袋を閉じるのに使用しています。以前は25m巻きを使用していましたがすぐに
無くなるのでイライラがありましたが、これは50M巻き!取り替える作業が楽になりました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
1人が参考にしています
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする