N736Y08 フィットライトテープ#736強粘着 セキスイ 61255559

 

N736Y08 フィットライトテープ#736強粘着 セキスイ 61255559
N736Y08 フィットライトテープ#736強粘着 セキスイ 61255559
N736Y08 フィットライトテープ#736強粘着 セキスイ 61255559
N736Y08 フィットライトテープ#736強粘着 セキスイ 61255559
N736Y08 フィットライトテープ#736強粘着 セキスイ 61255559
N736Y08 フィットライトテープ#736強粘着 セキスイ 61255559

フィットライトテープ#736強粘着

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(6巻)注文コード61255559品番N736Y08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。
・コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
・熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。

用途・道路養生・屋外での養生材(ブルシート等)の仮固定に。マンゴータイプ手切れ可能テープ幅(mm)300基材ポリエチレンクロス/PETクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※このテープは養生用テープです。電気絶縁用、包装用、重量物には使用しないでください。
※人体(皮膚)に直接貼らないでください。
※白木等のムク材・大理石等の石材・塩ビ素材への使用は避けてください。その他の素材に関しては、貼る面の材質(天然素材など)や、表面状態(表面強度の弱いもの)によって、糊残り、変色や貼り付け面をいためることがあります。
※テープを貼った状態で長時間直射日光を受けると糊残りすることがありますので、ご注意ください。
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできないことがあります。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする