画像準備中

養生用布テープNo,706

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 61255577 品番 N706M01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。
・糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
・手切れ性に優れ、口とりしやすく、展開が軽いので作業性も抜群です。

用途・吹付塗装等のマスキングに タイプ手切れ可能 テープ幅(mm)25 基材 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.29 粘着剤ゴム系 主な用途吹付塗装等のマスキング 粘着力(N/10mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手切れ可能
注意
※このテープは養生用テープです。電気絶縁用、包装用、重量物には使用しないでください。
※人体(皮膚)に直接貼らないでください。
※白木等のムク材・大理石等の石材・塩ビ素材への使用は避けてください。その他の素材に関しては、貼る面の材質(天然素材など)や、表面状態(表面強度の弱いもの)によって、糊残り、変色や貼り付け面をいためることがあります。
※テープを貼った状態で長時間直射日光を受けると糊残りすることがありますので、ご注意ください。
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできないことがあります。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする