エム・あい
エム・あいの ガラス・樹脂・金属容器
エム・あいの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エム・あいの バッグインコンテナ関連
ステンレス缶スタンド 浅型段ボール用(20L) SKC-10 液体注入補助具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61255787
品番
C82-F30
参考基準価格(税別)
¥124,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。浅型段ボール(BIB)を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途
容器内の液体をラクに注入するための補助スタンド
その他
組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)
材質
SUS304
サイズ
470×420×805
高さ(mm)
水平時(90度)の床面から注ぎ口まで:510
有効内寸(mm)
容器枠/305×325×295
キャスター
SUS304、ナイロン、自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付
ハンドル
手動(前傾約0〜175度)
適合容器
浅型段ボール20L
注意
※容器は商品に含まれておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません