ステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61255821 品番C82-F10
参考基準価格(税別)¥90,900 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。バッグインコンテナー(BIC)を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。

用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンド その他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる) 材質SUS304 サイズ470×420×805 高さ(mm)水平時(90度)の床面から注ぎ口まで:470 有効内寸(mm)容器枠/305×325×295 キャスター ハンドル手動(前傾約0〜175度) 適合容器バッグインコンテナー(BIC)20L
注意
※容器は商品に含まれておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする