本体
SWAN
SWANの 照明器具
SWANの 住宅・店舗照明
SWANの シーリングライト
LED小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61256338
品番
SCE-132WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
引き掛けシーリング式で簡単に取付られる小型シーリングライトです。ボール型LEDランプが付属、ご購入後すぐに設置、ご使用いただけます。
寸法(mm)
幅95×奥行95×高さ185
取付
引き掛けシーリング
質量(g)
240
スイッチ
壁スイッチ
電球(W)
LED:10
光束(Lm)
1100
光色
昼光色LED