徳器技研工業
コードレス離床センサー(ナースコール通報)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱
注文コード
61256730
品番
00198B196B7A00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車イスやベッドに設置して紐の動きで検知します。コードレスなので設置がとても簡単です。
仕様
●ナースコール形状:A/M●材質:本体/PVC、受信器・分配器/ABS樹脂●電源:本体/単4形電池×2コ(DC3V)テスト用附属、受信器/ACアダプタ(DC6V)●セット内容:本体・エアコールJO(受信器)・ナースコール分配器(標準2P)
アズワン品番
65-3685-71