コットンワイパー クリント 2ケース入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2箱×12袋) アズワン品番65-3695-91 注文コード61256888 品番WS643
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はアズワン品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

コットン100%不織布を使用したコットンワイパーです。ソフトな風合いなので、傷つきやすい面に適しています。
水や油汚れの拭き取り性(ワイプドライ)に優れております。
吸液性・吸湿性・保液性に優れております。
ノーバインダーであるため、各種溶剤を安心して使用できます。
液体を含んでも乾燥時とほぼ同じ強度を持ち、耐久性にも優れています。

仕様●製品サイズ:400×300mm●形態:4ツ折50枚/袋●1ケースの入数:50枚×12袋×2箱(1,200枚)●目付:60g/m2●柄:プレーン アズワン品番65-3695-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする