siroca 5L加湿器 SD-C213(HD)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61258429 品番SD-C213(HD)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】
ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。
1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。
衛生的に使える抗菌仕様
熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式

仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。 セット内容本体、取扱説明書(保証書) チタニウムグレー 容量(L)5 電源(V)交流100 消費電力(W)25 コード長さ(m)1.4 本体質量(kg)1.3(満水時:6.3) 周波数50/60Hz 連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります 適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30 最大加湿量(mL/h)350 加湿方式超音波振動加湿方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする