siroca 温度調節・人感センサー付き足元ヒーター まめポカ SH-T251

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61258438 品番SH-T251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

【コンパクトなスポット暖房。温調機能で、いつもポカポカ。人を感知して自動で運転/停止】
「温度調節モード」で快適なあたたかさをキープ。「低(約5℃)」から「高(約30℃)」の範囲で運転温度を設定できる「温度調節モード」を搭載。
トイレをはじめ、キッチンやデスク下の足元などの狭いスペースに設置しやすいコンパクトサイズで、置き場を選ばずに設置することができます。
本体前面の人感センサーで人を感知し、自動で運転・停止を切り替え。その場から3分以上離れると自動で運転を停止するため、消し忘れの心配がありません。
抗菌処理された本体と、拭き掃除しやすいフラットな天面で、衛生的にお使いいただけます。
傾きや大きな振動などを検知して自動停止する「転倒・振動検知機能」や、運転中に本体に布などがかかり、異常な温度上昇を検知した場合に運転を停止する「異常過熱検知機能」を搭載。

セット内容本体、活性炭フィルター(背面用:1枚、底面用:1枚)、取扱説明書(保証書) ホワイト 電源(V)交流100 消費電力(W)700 コード長さ(m)1.5 本体質量(kg)1.4 安全装置転倒・振動検知機能/自動電源オフ機能/異常加熱検知機能 周波数50/60Hz 機能減光モード/メモリー機能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14×27 温度調節7段階、連続 モード温度調節/人感センサー 運転温風運転/送風運転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする