siroca 人感センサー付き セラミックファンヒーター ポカCUBE SH-CF251

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61258447 品番SH-CF251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,748
販売価格(税別)
12,498

【コンパクトで静か、だけど、とてもパワフル。送風運転もできて、家のどこでも、年中使える】
大風量ですばやくあたため。本体左右の吸気口から空気を取り込み、本体前面から送風する「ふわビューンUZU(うず)」により、約3.5m先まで温風が届き、お部屋をあたためます。
室温22℃になるまで自動で運転し、室温が22℃になると運転を停止する「おまかせモード」を搭載。あたためすぎを防ぎ、快適なあたたかさを保ちます。
人を感知して自動で運転・停止を切り替える人感センサー付き。その場から離れると自動で運転を停止するため、消し忘れの心配がありません。
持ち運びやすいコンパクト設計&ハンドル付きであたたかさが欲しいところへ手軽に持ち運んで使うことができます。
傾きや大きな振動などを検知して自動停止する「転倒・振動検知機能」や、運転中に本体に布などがかかり、異常な温度上昇を検知した場合に運転を停止する「異常過熱検知機能」を搭載。

ホワイト 電源(V)交流100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.8 本体質量(kg)2.5 安全装置自動電源オフ機能/転倒・振動検知機能/異常過熱検知機能/チャイルドロック 周波数50/60Hz 機能人感センサー/温度表示/メモリー機能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3 モード【温風】3段階(弱/強/おまかせ) 運転温風運転/送風運転 運転音25dB(最小時) 入タイマー4h・6h・8h 切タイマー1h・2h・3h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする