商品画像
ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 洗車用水切りワイパー
SpaPlus 水切りワイパー ドライブレード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61258535
品番
CS-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
洗車後のボディ、ガラスを素早く水切り!
湾曲したゴムブレードが曲面にフィット!
固定式ワイパーなので、力が伝わりやすく作業性が良いのでラクに水滴を取り除きます。
用途
洗車後の水切りに
材質
(本体)ポリプロピレン、(ワイパー部)合成ゴム
寸法(mm)
90×20×400
質量(g)
約76
危険物の類別
非危険物