エンジン式粉砕機 粉砕径120mm ウッドチッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61258605 品番JRE-1016-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

強力エンジンでパワフルに一斉粉砕!
15馬力エンジンで枝をしっかり粉砕!
投入口が広く、太い枝もしっかり入って処理が簡単。
緊急停止ボタン付きで押すだけで停止するので緊急時も安心です。
また、大型タイヤが付いていて重心を移すことで簡単に移動ができます。
排出口は、使用場所に合わせて粉砕物の排出角度を変えられる角度調節付きです。

仕様エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン馬力:15馬力、最大粉砕径(mm):120 質量(kg)105 燃料無鉛レギュラーガソリン 燃料タンク容量(L)6.5 エンジンタイプ4ストロークOHV 始動方式リコイルスターター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)174×61×110 エンジンオイル量(L)1.1 排気量(cc)420
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする