C20A-0141 大型バリカン ハイニガー Heiniger 61264747

C20A-0141 大型バリカン ハイニガー Heiniger 61264747
C20A-0141 大型バリカン ハイニガー Heiniger 61264747
C20A-0141 大型バリカン ハイニガー Heiniger 61264747
C20A-0141 大型バリカン ハイニガー Heiniger 61264747

大型バリカン ハイニガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61264747品番C20A-0141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

高性能な永久磁石エンジンを搭載した革新的なバリカン。
軽量で使い易く、動物へのストレスが少ないです。
本体はグラスファイバーで補強され、優れた強度と耐久性を実現。

用途牛・馬など大型動物用バリカン付属品本体、ブレード、ドライバー、オイル、ブラシ、ケース全長(mm)301質量(g)1250ストローク数(min-1[回/分])2500作動音(dB)70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする