SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の サービス機器類
SUGICO(スギコ)の 飲用ディスペンサー
トムリンソン セルフクローズ フォーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61265770
品番
TO-626
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
コーヒーアーン用です。
付属品
ワッシャー・ナット
材質
真鍮(クロームメッキ)
流量(L/min)
7.9
耐熱温度(℃)
100
モデル
TL-S
関連資料:
寸法図(0.05MB)
注意
※アルコールや柑橘類の飲物用には、プラスチック製をご利用下さい。浄水器を通した使用や水道直結の使用は出来ません。