SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の サービス機器類
SUGICO(スギコ)の 飲用ディスペンサー
トムリンソン プラスチック フォーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61265815
品番
TO-632
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
フルーツジュース・紅茶・コーヒー・ミルクなど全ての飲料水用
です。
材質
【本体】ポリプロピレン【ボンネット】ナイロン
色
黒
流量(L/min)
8
耐熱温度(℃)
77
モデル
SPB1
関連資料:
寸法図(0.06MB)
注意
※浄水器を通した使用や水道直結の使用は出来ません。