宮成製作所
宮成製作所の 書庫・金庫・ロッカー
宮成製作所の ロッカー
宮成製作所の 小物入れロッカー
プラボックス Lサイズ 鍵なし PB-KLシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●外寸:W310×D470×H638(mm)●有効内寸:W266×D417×H555●本体材質:ABS樹脂●扉色:レッド●把手タイプ:鍵なし
注文コード
61266006
品番
PB-KLR1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ABS樹脂製で水洗いOK!!
工具なしで組立・増設できます
サビに強いので、プール・屋外イベント・ベランダ・ガーテニング等に適しています
アズワン品番
65-3723-86
仕様
●外寸:W310×D470×H638(mm)●有効内寸:W266×D417×H555●本体材質:ABS樹脂●扉色:レッド●把手タイプ:鍵なし