本体

HX-RF18B FHDエンコーダ搭載 OFDM変調器(館内自主放送チャンネル伝送用機器) Hanx 61266050 HX-RF18B FHDエンコーダ搭載 OFDM変調器(館内自主放送チャンネル伝送用機器) Hanx 61266050 HX-RF18B FHDエンコーダ搭載 OFDM変調器(館内自主放送チャンネル伝送用機器) Hanx 61266050

FHDエンコーダ搭載 OFDM変調器(館内自主放送チャンネル伝送用機器)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61266050 品番HX-RF18B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

データ放送に対応し、コンテンツをクラウド経由で自動更新できる次世代の館内自主放送用OFDM変調器です。ホテル・病院・高齢者施設等の独自インフォメーションサービスをデータ放送を使って効率よく表示が可能です。
使用するお部屋のネット回線が不要、追加設備不要でTV画面で情報が提供可能。OFDM変調器をネットに繋ぐだけの簡単接続です。
MPEG-2 エンコーダ搭載でHDMI端子にDVDプレーヤーやPCを接続し映像や音声を配信することが可能です。

仕様【OFDM変調部】変調方式:64QAM、出力チャンネル:ch.1〜62、 ch.C13〜C63、出力レベル:90〜110dBμV、出力端子:75Ω(F型端子)、【エンコーダ部】映像デジタル入力:HDMI、音声デジタル入力:HDMIに重畳された音声(2ch)、映像符号化方式:MPEG-2 MP@HL(4:2:0) 、音声符号化方式:MPEG-2 AAC LC-profile、音声符号化チャンネル:2ch.(ステレオ、デュアルモノラル) 1ch.(モノラル) セット内容本体、ACアダプター、取扱説明書兼保証書 電源ACアダプター(本体DCin) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×45×136(突起部含まず) ファン搭載(両側面各1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする