本体

HDL-1649 7インチデジタルフォトフレーム ダイアモンドヘッド 61266059 HDL-1649 7インチデジタルフォトフレーム ダイアモンドヘッド 61266059 HDL-1649 7インチデジタルフォトフレーム ダイアモンドヘッド 61266059 HDL-1649 7インチデジタルフォトフレーム ダイアモンドヘッド 61266059 HDL-1649 7インチデジタルフォトフレーム ダイアモンドヘッド 61266059

7インチデジタルフォトフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61266059 品番HDL-1649
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

USBメモリーやSDカードに保存した写真や動画・音声を再生できるデジタルフォトフレームです。アラーム機能やカレンダー表示機能を搭載しご家庭でデジタルフォトフレームとして使用する他、店頭のカウンターに設置して電子POPの接客ツールとしても便利にご使用いただけます。

付属品リモコン(テスト電池CR2025入り)、スタンド、充電ケーブル(DCプラグ)、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書 材質ABS 質量(g)約300 電源DC5V2A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209×140×23 バッテリーリチウムポリマー充電池2000mAh 3.7V 7.4Wh ディスプレイ7インチ TN液晶、解像度:1024×600Pixel 使用環境温度(℃)0〜40 充電時間(時間)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする