本体

2in1超小型高速ポータブルSSD 3年保証

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)2 注文コード61266086 品番GJSSD-ACP10-2TB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は容量2種類から選べます 他の種類を見る

超小型!USBメモリサイズの外付け高速ポータブルSSDです。USB-AとType-Cコネクタを搭載したデュアルコネクタで、テレビ・ゲーム機・スマホ・PCなど幅広い機器との互換性があり、高速データ通信が可能です。
安心して長くご使用いただける3年保証製品です。

備考
【ゲーム機での使用について】
PS5/PS4に対応し、ゲームのロード時間を短縮し、快適でスムーズなプレイ環境を実現します。
※PS5/PS4で使用する際は初回のみフォーマットが必要です。
※PS5用ゲームでは外付けSSDから直接プレイできません。プレイする際は本体内蔵ストレージへデータを移動してください。
※PS4用ゲームでは外付けSSDから直接プレイ可能です。
【テレビでの使用について】
※本製品は理論上USB3.2Gen2ポートを搭載し、USB HDD録画に対応したテレビでの録画が可能です。
※ご使用の際はテレビ側での初期化が必要です。なお、テレビでフォーマットしたSSDはPC等では読み取れなくなる場合があります。
※テレビによっては録画用外付けHDDのみを公式にサポートしており、SSDは動作保証外の場合があります。
※おまた、一部のテレビには録画用ストレージの容量上限がございますので、事前にテレビの仕様をご確認ください。
質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.3×20.07×7.87 対応PC、タブレット、スマホ、ゲーム機などのストレージ拡張に最適 動作環境【温度】0〜60℃【電圧】5V±5% 保証期間3年間 インターフェイスUSB2.0/USB3.0との互換有 容量(TB)2 読取速度(MB/s)500(USB3.2Gen2) 書込速度(MB/s)450(USB3.2Gen2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする