画像準備中

油用ポンプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.4 周波数(Hz)50 注文コード61266226 品番OCK255M0.4
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は出力・周波数など12種類から選べます 他の種類を見る

過流 自吸式オイルポンプ

用途
燃料油用・ビル・住宅・工場暖房用・一般工業用
オイルポンプシリーズ
出力(kW)0.4 周波数(Hz)50 モーター安全増防爆型三相200V付 口径(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする