カウチソファ 3人掛け レイアウト自由

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61266269 品番 PH-CR-DRY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

レイアウトが自由自在のカウチソファ。
オットマンの位置を変えることで、生活スタイルに合わせて組みかえが可能です。
柔らかなクッション付きで座り心地も抜群。
背面と座面のクッションは固定テープ付きでズレを防止します。
広々サイズで、1人でも複数人でもゆったりと過ごせます。

材質【背面・座面・肘掛け】木材・合板、【張り材】ポリエステル100%、【クッション材】フォーム 質量(kg)38.6 ダークグレー 耐荷重(kg)(1シートあたり)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)184×127.5×82 材質(脚)プラスチック 座面高(cm)41
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※サイズ、重量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※本製品は輸入商品につき多少記載と誤差があります。ご了承ください。
※モニターや光の効果により、実際の色と写真の色が若干異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする