曜日別特売

コンパクトリニアアクチュエータ DRLIIシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台ストローク(mm)25注文コード61266345品番DRLM20V-02B1P-K
参考基準価格(税別)¥128,300販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
質量(kg)-形状テーブル付タイプシリーズDRLⅡ取付角寸法(mm)20ストローク(mm)25ねじの種類精密ボールねじリード(mm)1モータータイプ標準付加機能付加機能なし適合モーターDC電源入力仕様繰返し精度(mm)±0.003ロストモーション(mm)0.02以下平行度(mm)(走り)0.03移動量(mm)(最小)0.002許容モーメント(N・m)(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.4/MY:0.4/MR:0.8最大可搬質量(水平)(kg)1.5最大可搬質量(垂直)(kg)1.5推力(N)15保持力(N)15最高速度(mm/s)20最大加速度(m/s2)0.2定格電流(A/相)0.35巻線抵抗(Ω/相)3.5±10%電圧(V)-ドライバ種類-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする