サニタリースリムボックス DSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61266618 品番DS2393008
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

スリムでスタイリッシュなサニタリーボックス。
底ゴム付
対応ポリ袋の目安サイズ:約450×500mm

仕様●サイズ:W242×D145×H594mm●重量:6.5kg●容量:8L●材料:本体/電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板/天然木●対応ポリ袋の目安サイズ:約450×500mm アズワン品番65-3727-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする