HB-T2582GG ハイブリッドスチーム加湿器 スチームミスト スリーアップ 61266890 HB-T2582GG ハイブリッドスチーム加湿器 スチームミスト スリーアップ 61266890 HB-T2582GG ハイブリッドスチーム加湿器 スチームミスト スリーアップ 61266890 HB-T2582GG ハイブリッドスチーム加湿器 スチームミスト スリーアップ 61266890 HB-T2582GG ハイブリッドスチーム加湿器 スチームミスト スリーアップ 61266890 HB-T2582GG ハイブリッドスチーム加湿器 スチームミスト スリーアップ 61266890

ハイブリッドスチーム加湿器 スチームミスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61266890 品番HB-T2582GG
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,010
販売価格(税別)
9,100

ハイブリッドスチーム方式を採用した高機能加湿器
ハイブリッドスチーム方式を採用した、上部給水タイプの加湿器「スチームミスト」。煮沸スチームと超音波ミストを組み合わせた新開発の機構により、3タイプ(スチーム式/超音波式/ハイブリッド式)の加湿方式の切り替えが可能。パワフルで清潔なミストをすばやく空間に届けます。適度な湿度を保つ湿度設定モードやオフタイマー、3段階のミスト切替にも対応。上部のフタを外すだけでそのまま給水でき、付属のリモコンで離れた場所からの操作もスムーズ。マットな質感と直線的なフォルムが生活感を抑え、リビングや寝室にも美しく馴染む、高機能な一台です。

用途加湿 付属品リモコン、抗菌カートリッジ 材質ABS、PP 質量(kg)2.3 グレージュ 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)3.8 消費電力ハイブリッドモード(ミスト強)/275W、スチームモード/250W、超音波モード(ミスト強)/25W 安全装置温度ヒューズ、空焚き防止機能、水位感知センサー 機能ハイブリッド・超音波・スチーム切り替え、湿度設定:40〜90%(5%単位)、UV運転、メモリー機能、上部給水、チャイルドロック、減灯機能 適合床面積14畳(洋室)/8.5畳(和室) 保証期間1年間 連続加湿時間(時間)5.5〜15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)()20×22.5×32 電源コード1.5m モード3段階調節(強/中/弱) 最大加湿量(mL/h)560(ハイブリッドミスト最大時)、300(スチーム)、270(超音波ミスト最大時) 加湿方式超音波、スチーム、超音波+スチーム 切タイマー1〜12時間(1時間単位)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする