曜日別特売
PH-T2519GY パネルフットウォーマー ぬくぬく スリーアップ 61266987

 

PH-T2519GY パネルフットウォーマー ぬくぬく スリーアップ 61266987
PH-T2519GY パネルフットウォーマー ぬくぬく スリーアップ 61266987
PH-T2519GY パネルフットウォーマー ぬくぬく スリーアップ 61266987
PH-T2519GY パネルフットウォーマー ぬくぬく スリーアップ 61266987
PH-T2519GY パネルフットウォーマー ぬくぬく スリーアップ 61266987
PH-T2519GY パネルフットウォーマー ぬくぬく スリーアップ 61266987
PH-T2519GY パネルフットウォーマー ぬくぬく スリーアップ 61266987

パネルフットウォーマー ぬくぬく

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61266987品番PH-T2519GY
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,975
販売価格(税別)
7,250

5面発熱で足先からひざ下までしっかりぽかぽか
足をすっぽり収められる、パネルタイプのフットウォーマー。5面すべてが発熱する設計で、冷えやすい足先からひざ下までをしっかり包み込みます。薄型の折りたたみ構造で、使わないときはコンパクトに収納可能。軽量設計で持ち運びもスムーズです。操作パネルからは、弱・中・強の3段階温度設定と2・4・6時間の自動オフタイマーをそれぞれ選択できます。電源を入れるとすぐに、じんわりとやさしいぬくもりが足元全体に広がります。リビングや書斎のデスク下など、冬の足元を心地よくサポートする一台です。

用途暖房材質不織布質量(kg)2.2グレー消費電力(W)150電源AC100V 50/60Hz保証期間1年間電気代の目安4.7/回(強/150W連続運転時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)41×34×60、(収納時)39×8×64温度設定3段階調整(強/中/弱)切タイマー2・4・6時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする