アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
8インチシリコンウェハ 研究用(100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
アズワン品番
65-3738-38
注文コード
61268246
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥896,000
この商品は
アズワン品番・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●サイズ:8インチシリコンウェハ●直径(mm):200.0±0.2●ウェハー厚(μm):725±25●製造方法:FZ法●導電型:ドンドープ●面方位:100●Notch方位:110●抵抗値(Ω・cm):≧10000●V Notch●面状態:ミラー/エッチド●パーティクル:≧0.2μm,≦30個●TTV(μm):≦25●数量:25枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
アズワン品番
65-3738-38
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。