画像準備中

OPP包装用粘着テープ 48mm×100m 50巻入 370HQシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(50巻) 注文コード61269804 品番370HQ TRA 48X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高性能で高品質な国産テープです。
耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。
無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。
巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。
超強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。

仕様●サイズ:幅/48mm、長さ/100m●基材:OPP(ポリプロピレン)●粘着剤:無溶剤型ゴム系●色:透明●厚み:0.048mm●粘着力(N/cm):3.8●引張強度(N/cm):44●伸び(%):140●箱サイズ:270×610×270mm●入数:50巻入 アズワン品番65-3749-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする