ベスト(空調服(TM))男女兼用 AZ-50297シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 61270066 品番 AZ-50297-008-4L
参考基準価格(税別)¥9,030 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

空調服TMAZITO遮熱シェードシリーズ。(墜落制止用器具対応)
遮熱シェードで頭部まで風が通る!
スペーサーパッド:超3Dメッシュが墜落制止用器具の圧力が加わる箇所に「空気の道」を作り衣服内に空気を循環させます。
遮熱シェード:チタンコーティングで太陽光を遮熱し、日陰効果を実現します。
アイスパックポケット:両脇下のポケットに別売のアイスパックを収納でき、さらに涼しさがアップ。
ファン落下防止仕様:メッシュカバーを施し、万一の場合でもファンが落下しないように配慮。
両袖ファスナーポケット:墜落制止用器具の影響を受けにくい左右の袖に大型のファスナーポケットを配置、左はペン差し付き。
胸ポケット:墜落制止用器具の影響を受けにくい胸部にポケットを装備、高所でも少ない手の動きで中の物が取り出せます。
ウエストポケット:墜落制止用器具の影響を受けにくいウエスト中央にファスナーポケットを装備。袖、胸ポケットとの併用で高い収納力を実現。
リフレクター:ウエスト中央のリフレクターで安全にも配慮、ウエアのアクセントにもなっています。
裏チタンコーティング:生地の裏面にチタン材をコーティング加工することにより、赤外線や紫外線をカット。

ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)140 肩幅(cm)52 着丈(cm)70 アズワン品番65-3751-78
注意
※ご使用になられる際は、別売りのファン、バッテリーなどデバイスが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする