テストチューブ 12x55mm 4.0ml 02シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×5000本) 注文コード61270355 品番02-111-0001
参考基準価格(税別)¥211,600 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テストチューブ外径12mm
12×55mm
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:02-633-0000●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-50℃〜55℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.0ml アズワン品番65-3753-76
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする