EVER GREEN
EVER GREENの ガラス・樹脂・金属容器
EVER GREENの 試験管/チューブ/栓類
EVER GREENの 試験管
テストチューブ 13x100mm 8.0ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1000本)
注文コード
61270450
品番
214-2313-030
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
テストチューブ外径13mm
13×100mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●適合キャップ:BMC-13-PE,02-633-0000,A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.P●遠心耐性:最大RCF 5,000g●温度耐性:-10℃〜121℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:8.0ml
アズワン品番
65-3762-62
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。