コニカルチューブ 12x75mm 4.5ml 02シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個×4000本) 注文コード 61270486 品番 02-412-0001
参考基準価格(税別)¥241,600 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

コニカルチューブ外径12mm
12×75mm
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●適合キャップ:02-633-0000●底形状:スピッツ型●材質:P.P●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-10℃〜121℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5ml アズワン品番65-3754-08
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする