nerbeplus
nerbeplusの ガラス・樹脂・金属容器
nerbeplusの 試験管/チューブ/栓類
nerbeplusの 試験管
コニカルチューブ 16x105mm 12.0ml P.S.製 02-421-0000シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×2000本)
注文コード
61270520
品番
02-421-0000
参考基準価格(税別)
¥165,600
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
コニカルチューブ外径16mm
16×105mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●適合キャップ:02-673-0000●底形状:スピッツ型●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃〜60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:12.0ml
アズワン品番
65-3754-10
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。