コンビニチップ 50.0ml 個装滅菌 07-072-8100シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×25本) 注文コード61270696 品番07-072-8100
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。アダプターが1つ付属。

仕様●G線滅菌・個別包装●100本(25×4pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:125.7mm(アダプター含まず)●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:1ml(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:2ml(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:3ml(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:4ml(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:5ml(●分注回数:8回)●精度(%):±0.3●再現性(%):<0.6〜<0.2 アズワン品番65-3755-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする