ARTフィルター付チップ ART100GEL -100μl ラック 2155シリーズ

商品レビューを投稿する
108日以内出荷返品不可 108日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×960本) 注文コード61271570 品番2155
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は93,359円となります。
参考基準価格(税別)¥92,400 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

-100μlのゲルローディングタイプ。電気泳動時のサンプルアプライに最適
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
バルクタイプの販売はございません。
ピペット適合表はこちらをご参照ください。
-100μlのゲルローディングタイプ。電気泳動時のサンプルアプライに適しています。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.9mm●先端:径0.6mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3763-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする