ARTマイクロポイントチップ ART200GEL -200μl ラック 3631シリーズ

商品レビューを投稿する
108日以内出荷返品不可 108日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×200本) 注文コード61274415 品番3631
参考基準価格(税別)¥46,880 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

先端平型の形状はシーケンシング用ゲルへのアプライに最適
バルク入りの販売はございません。
ラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
先端平型の形状はシーケンシング用ゲルへのアプライに適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:83.0mm●先端:平型0.4mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3779-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする