ARTマイクロポイントチップ ART200GEL -200μl バルク 3690シリーズ

商品レビューを投稿する
108日以内出荷返品不可 108日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個×1000本) 注文コード 61274440 品番 3690
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

先端丸型でアプライ時にチップの方向を気にせずにゲルへアプライできます。
バルクタイプ
滅菌済
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:68.7mm●先端:丸型0.6mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3779-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする