Porvair
Porvairの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Porvairの ピペット/ピペッター/スポイト
Porvairの リザーバー
リザーバー 12レーン 84ml 390012シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×25枚)
注文コード
61275149
品番
390012
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥289,600
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
12レーン:84ml(1レーン:7ml)
マイクロプレート形状の12レーンリザーバー
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:84ml(1レーン:7ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3781-24