リザーバー 24レーン 78ml 390108シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×25枚) 注文コード61275280 品番390108
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥289,600 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

24レーン:78ml(1レーン:3.25ml)
マイクロプレート形状の24レーンリザーバー
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:78ml(1レーン:3.5ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする