3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

サンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル 509-GRD-S-Qシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個×250本) 注文コード61275675 品番509-GRD-S-Q
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別) 値下げ
35,980

人気No.1のスタンダードタイプ
シンプルな目盛で、サンプルの目視が容易
500μl刻みの目盛付
滅菌済・個装滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.7mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3783-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする