フリーザーボックス ID-カラー100穴 20個入 90シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 61277355 品番 90-8100
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ID-カラーフリーザーボックス
0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブおよびクライオチューブ用フリーザーボックス
耐冷紙のボックスとポリプロピレン製ディバイダーのセット
100本用
ヒンジラックなのでフタの付け間違いがない
フタにはアルファベットと数字のラベリングがされているのでサンプルの識別が容易
液体窒素内での使用可能(※孔を開けた後、耐冷紙のディバイダーと共に使用)
未滅菌

仕様●外寸:133x133x36mm●材質:耐冷紙(ボックス)、P.P製(ディバイダー)●色:ブルー●温度耐性:-86℃〜120℃ アズワン品番65-3794-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする