ティッシュチューブ 20cm2 イエローキャップ 91106シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×800本) 注文コード61277520 品番91106
参考基準価格(税別)¥432,000 販売価格(税込) ¥475,199
販売価格(税別)
431,999

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
Non-Pyrogenic保証
TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。
Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。
※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml
※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml
培養面はチューブ側面を利用しているため、最大20cm2
1/4回転緩めることにより、常に一定の開放条件で培養が可能
最大1200gまでの遠心が可能
No.91106用のキャップはキャップ操作が容易な10面カット
ガンマ線滅菌済
横置きで使うためのチューブを安定させる足付上部下部共に平らになっているため光の屈折がなく、顕微鏡観察時にクリアな画像を取得セルスクレイパーで容易に細胞を回収チューブ内側面が培養面専用チューブラックNo.99018袋の中でチューブがぶつからないように分割パッチが付

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●イエローキャップ●寸法:Φ16x125mm●培養面積:20cm2●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃〜70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃〜70℃ アズワン品番65-3795-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする