BIOLOGIX
BIOLOGIXの ガラス・樹脂・金属容器
BIOLOGIXの フリージングコンテナ(フリーズボックス)
フリーザーボックス貯蔵ラック 棚式 ステンレス製 99シリーズ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
61278904
品番
99-2212
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
フリーザーラック棚式
耐腐食性のステンレス製
標準的なフリーザーボックスの保存
標準的なフリーザーに適応
シンプルな構造と軽量によりフリーザーボックスの扱いが効率的
仕様
●収納数(DxH):3x4列●外寸法(WxDxH):137x422x229mm●収納フリーザーボックス寸法:133x133x52mm●材質:ステンレス
アズワン品番
65-3799-49