フリーザーボックス貯蔵ラック 棚式 ステンレス製 99シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 61278920 品番 99-2216
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

フリーザーラック棚式
耐腐食性のステンレス製
標準的なフリーザーボックスの保存
標準的なフリーザーに適応
シンプルな構造と軽量によりフリーザーボックスの扱いが効率的

仕様●収納数(DxH):4x4列●外寸法(WxDxH):137x560x229mm●収納フリーザーボックス寸法:133x133x52mm●材質:ステンレス アズワン品番65-3799-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする