CoolCell SV2 パープル BCS-172シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61279279 品番BCS-172CS
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

細胞凍結用コンテナ:CoolCell(R)。CoolCell(R)alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80℃のフリーザー内で、-1℃/1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。安定した冷却速度-1℃/1分。高い細胞生存率。メンテナンス不要で廃棄物も出ない。取り扱いが簡単。メンテナンス:不要。予冷:不要。再現性:高い。再使用:5分後。庫内への影響:小。

仕様●CoolCell(R) SV2●収容本数:2.0ml注射用アンプル×12本●コンテナサイズ:Φ13.9×10.5cm●ウェルサイズ:Φ14.7×44.5mm●色:パープル●CoolBoxTM XT Starter●サイズ:16.2×12.0×6.1cm●色:パープル●CoolRack(R) SV2●収容本数:2.0ml注射用アンプル×12本●サイズ:127×86×38mm●色:グレー●構成:CoolCell(R)本体 1個、専用コア、CoolBoxTM XT Starter、CoolRack(R) SV2 アズワン品番65-3801-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする