セキュリティーコンテナー 80ml BM2843シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4パック×100個) 注文コード61279629 品番BM2843
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥61,200 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。
揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。
アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。
新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器
デカンティング時、液滴り防止のリング形状
精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により強固な密閉保存が可能
これにより、揮発性溶液の搬送、保管等が安全
手袋をしたままでも、安心して取り扱いできるようキャップと底部にローレット(滑り止めの刻み)付
非常に透明度の高いポリプロピレンを使用しているので、内容物を完全に目視、確認可能
セキュリティーコンテナー80ml
10ml間隔で80mlまで目盛付
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 45.0mm, 底部 43.0mm, 高さ 75.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ) アズワン品番65-3804-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする