3/22より値下げ!現場を応援

BM4271 ScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズ Thermo Fisher Scientific 61279735 BM4271 ScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズ Thermo Fisher Scientific 61279735

ScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(960本) 注文コード61279735 品番BM4271
参考基準価格(税別)¥20,560 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980

ScreenMates(R)サンプルトラックチューブ
ポリプロピレンストレージチューブ
ScreenMates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。
サンプルトラッキングオプション
ScreenMates(R)では、サンプル管理の為のオプションとしてアルファベットと数字の組合せを印字したチューブをご用意致しました。
0.75ml・1.4ml丸底タイプ番号印字チューブ
0.75ml・1ml・1.4ml平型タイプ2Dコード付チューブ
ThermoSCIENTIFIC社ではサンプル保管時にかかせない、様々なタイプのキャップを多数ご用意
ThermoSCIENTIFIC社のキャップ商品は、保管サンプルが航空輸送される事を前提とし、高度1万メートルでの減圧条件下においても耐えられる様設計、ワールドワイドに保管サンプルを移送されるお客様からご使用戴いております。
エンプティラックはつなぎ目がない為、凍結時の変形がありません。また、底部がないことにより通気が良く、凍結・融解速度を高めます。裏面から2Dコードや番号を読み取ることも可能です。(特許取得)
ScreenMates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に適しています。丸底の微量保存タイプ。ラックタイプ。未滅菌。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●チューブ外寸:全長34.0mm, 胴部Φ9.0mm●材質:P.P●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3804-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする