画像準備中

フリーザーラック 81穴 5色セット BMA-R3117シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4パック×5個) 注文コード61280679 品番BMA-R3117
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

フリーザーボックス
0.5ml/1.5ml/2.0mlチューブ×81本
フタがしっかり閉まるので上下逆になってもサンプルは落ちません。
アルファベットの印字付
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):128×128×45mm●ウェル直径:13.0mmΦ●材質:P.P●色:5色セット(ナチュラル・パープル・ブルー・グリーン・オレンジ)●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3808-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする