マグネット付CryoVialストレージラック 1.0/2.0/3.0mLチューブ用 25本立 オレンジ BMA-R3142シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4パック×8個) 注文コード61280715 品番BMA-R3142
参考基準価格(税別)¥126,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

マグネット付CryoVialストレージラック
25本立、1.0/2.0/3.0mlチューブ用
マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。
耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。
ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル管理が容易

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):76x76x52mm●ウェル直径:Φ11.5mm●材質:ポリカーボネイト●色:オレンジ●温度耐性:-196℃〜121℃ アズワン品番65-3808-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする